Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskantschaft und -ansatz, mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskantschaft und -ansatz, mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskantschaft und -ansatz, mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskantschaft und -ansatz, mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskantschaft und -ansatz, mit 3-Komponenten-Griff, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974038
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010745
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Mit Sechskantansatz für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
1,6
Spitzenweite:
8 mm
Klingenlänge:
125
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
247 mm
Antrieb Sekundär:
14
Gewicht:
5 oz
Spitzenstärke:
1.6 mm
Breite Griff:
36 mm
Sechskantweite:
14 mm
Schaftlänge:
125 mm
Abtriebsgröße:
8
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 125 x 8 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben, mit Sechskantschaft
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 18,11*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 18,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 18,34*
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 23,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,30*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,15*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,35*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,22*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,67*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,65*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,99*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.