Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696863-BP Herst.-Nr.: BE-8160 EAN/GTIN: 7314150010745 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8160 Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 6Kant, 1,6X8X125mm, 247mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264. Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 247 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.6 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 14 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,14* | € 18,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,44* | € 18,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,40* | € 23,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,50* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|