Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974018
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010677
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,8
Spitzenweite:
4.0 mm
Klingenlänge:
100
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
222 mm
Gewicht:
1.3 oz
Spitzenstärke:
0.8 mm
Breite Griff:
20 mm
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 6,17*
3
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 5,13*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,68*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,86*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.