Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8010 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco BE-8010 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p974013
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
182 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
31 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
ISO 2380, DIN 5264
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
0.4 mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,82*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,82*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,37*
€ 4,85*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,35*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,73*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,19*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,27*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,97*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,93*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 4,02*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 7,21*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.