| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-80261152 Herst.-Nr.: BE-8040S EAN/GTIN: 7314150033089 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 222 mm | | Gewicht | 33 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Stahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Klingenbreite | 4 mm | | Rollendicke | 0.8 mm | | Klingenlänge | 100 mm | | Zertifizierung | ISO 2380/DIN 5264 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0 |
| | |
| |