Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X084711
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8040
EAN/GTIN:
     7314150010677
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Weitere Informationen:
Länge:
222 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 3,02*
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 5,11*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,67*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,19*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.