Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974017
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010653
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • Standards:  ISO 2380 und DIN 5264
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
0,6
Spitzenweite:
3.5 mm
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
1.2 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenstärke:
0.6 mm
Breite Griff:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsgröße:
3,5
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,48*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,06*
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,51*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 4,09*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,82*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 13,51*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,97*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,27*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,67*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,85*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,92*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,02*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,55*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.