| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888995 Herst.-Nr.: 730/10 EAN/GTIN: 4053569716055 |
| |
|
| | |
| SHOWA Chemikalienhandschuh Nitril 730
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388 (2.0.0.1.X.), EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5
- Unbehandelt
- Enthält keine Silikone
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb
- Bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Gut geschütztes Handgelenk
- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Undurchlässig
- Farbe: grün
Material: Nitrilbeschichtung, Baumwollbeflockung
Anwendungsbereiche: Automobilbau, chemische Industrie, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Länge: | 330 mm | Variante: | 730 | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | Schnittschutz EN 388: | Stufe 0 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 0 | Schutz: | EN 374: JKLOPT / EN 388: 2.0.0.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | grün | Normen: | EN 374, EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | SHOWA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, »730, Chemikalienschutzhandschuh, Nitri-Solve«, SHOWA |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,87* | € 2,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 13,91004* | € 21,91008* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,17004* | € 22,46004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,26417* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|