| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015730010 Herst.-Nr.: 730-XL EAN/GTIN: 4053569716055 |
| | |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh Nitri-Solve® 730 Cat. III Nitrilhandschuh mit strukturierter Handinnenfläche und Baumwollbeflockung innen Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN 374-2: 2003 Eigenschaften: - Vollbeschichtung
- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Unbehandelt
- Anatomische Form
- Enthält keine Silikone
Vorteile - Ein geschmeidiger, Schweißaufsaugender Handschuh
- schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Oberfläche bietet bessere Griffigkeit
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Lässt sich leicht einhändig verwenden
- Gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,88* | € 2,59* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 13,92* | € 21,83004* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,10008* | € 22,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 16,73004* | € 22,97004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,16* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|