| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5562037 Herst.-Nr.: 37-300/11 EAN/GTIN: 0076490600709 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 37-300
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016, EN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften:
- Latexfrei (schließt Typ-I-Latexallergien aus)
- Flexibel
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
Ausführung:- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil
Anwendungsbereiche:- Nahrungsmittelverarbeitung
- Landwirtschaft
- Utilities
- Lagerung
Material: Naturgummilatex, Futter aus reinem Baumwollvelour Länge: 310 mm Stärke: 0,2 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grün | Größe: | 11 | Farbe: | grün | Material: | Naturgummilatex / Textil | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schutz: | EN 388 2.0.0.1.X. / EN 374 JKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, Chemikalienschutzhandschuh, AlphaTec, 37-300, Gr., 11 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,79* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,66* | € 0,98* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,99* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,04* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,7303* | € 1,0803* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,315* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|