Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzanzug 2000 WH STD CVRL Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell Schutzanzug 2000 WH STD CVRL Gr. 2XL
Ansell Schutzanzug 2000 WH STD CVRL Gr. 2XL
Ansell Schutzanzug 2000 WH STD CVRL Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013756025994
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug AlphaTec 2000 STANDARD - Modell 111

Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013; EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5, Typ 5-B, Typ 6-B; EN 1149-5 Flusenarm, Kategorie III
Eigenschaften:

  • Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel
  • Hoher Tragekomfort
  • Wasserdampfdurchlässig
  • Atmungsaktiv
  • für die Reduzierung einer Hitzebelastung
  • Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit
  • Antistatisch
  • Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen
  • Silikonfrei
Ausführung:
  • Kappnähte
Anwendungsbereiche: 

  • Automobilindustrie
  • Biowissenschaften
  • Metallverarbeitung
  • Nahrungsmittelverarbeitung
  • Verteidigung
  • Chemie
  • Kfz-Ersatzteilmarkt
  • Landwirtschaft
  • Notarztdienste
  • Maschinen und Anlagen
  • Öl und Gas
  • Utilities
Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
Farbe: weiß-grün

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Ansell
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,85*
2 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,48*
6 Tage
676
1
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.