| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228525 Herst.-Nr.: 4580381-S EAN/GTIN: 3603835033846 |
| |
|
| | |
| Honeywell Einweghandschuh Dexpure 803-81
Ausführung: - Nicht gepuderte Innenseite
- Rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit
- Gutes Tastgefühl
- Für Nahrungsmittelkontakt zugelassen
- Hohe Elastizität
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,07 mm
- Farbe: blau
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelzubereitung von fetthaltigen Produkten, Geflügelverarbeitung, Milch-, Obst- und Gemüseverarbeitung, Reinigungsarbeiten in Kontakt mit Ölen, sowie tierischen und pflanzlichen Fetten
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Honeywell | Farbe: | blau | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Inhalt: | Box a 200 Stück | Größe: | 7 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,29* | € 20,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,14* | € 20,54* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,91* | € 32,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,67* | € 36,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,01* | € 38,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|