Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe DexPure® 803-81 Größe S blauviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105256345
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580381-S
EAN/GTIN:
     3603835033846
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374 · Kat. III · Material: Nitril · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfrei

Box à 200 St. · Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet
· Stärke ca.: 0,07mm
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blauviolett
Material:
Nitril
Norm:
EN 374
Ausführung:
puderfrei
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,77*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 31,85*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,12*
€ 37,31*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 37,68*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 31,21*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 318,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.