| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-H4580381S Herst.-Nr.: 4580381S EAN/GTIN: 3603835033846 |
| | |
|
| | |
| Honeywell DEXPURE 803-81 Nitril Einweghandschuhe ungepudert Größe SDaten- nach EN ISO 374
- Kat. III
- Material: Nitril
- leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen
- für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- dünner als der Durschnitt bei Einweghandschuhen
- durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar
- puderfrei Box à 200 St.
- Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie
Merkmale - Länge ca.: 240mm
- Ausführung: puderfrei
- Stärke ca.: 0,07mm
- Norm: EN 374
- Größe: S, M, L, XL
- Farbe: blauviolett
- Material: Nitril
- PSA-Kategorie: III
- Marke: HONEYWELL
Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell | Ausführung: | Nitril | Produktkategorie: | Handschuhe | Produktart: | Einweghandschuhe | Größe: | S | Verwendbarkeit: | Einweg | Anwendung: | Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, Nitril Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,20* | € 19,59* | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,11* | € 19,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 15,32* | € 20,37* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,09* | € 32,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,61* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|