Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell Handschuh HyFlex 11-917, Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1228281
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11-917/9
EAN/GTIN:
0076490053734
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Montagehandschuh HyFlex 11-917
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Abriebfest
Ölabweisend
Silikonfrei
Innenhand 3/4 beschichtet
Gestrickt
Mit Strickbund
Länge : 220–260 mm
Farbe: blau-weiß
Material:
Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril
Anwendungsbereiche:
Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe A
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.2.1.A
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Ansell
Größe:
9
Farbe:
blau-weiß
Normen:
EN 388
Länge:
220-260 mm
Material:
Nitril / Textil
... >
Handschutz
>
Mechaniker / Montagehandschuhe
>
Ansell Montagehandschuh HyFlex 11-917
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
00000000
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,19*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,56*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,75*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,89*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 600 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 60,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11917100
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11917110
ab € 37,64004*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11917060
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11917070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11917080
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen