Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Strickhandschuh Tegera 8803 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8803 Gr. 9
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8803 Gr. 9
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8803 Gr. 9
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8803 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228257
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8803/9
EAN/GTIN:
     7340118319049
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8803

Zulassung/Norm: EN 388:2003 

Eigenschaften:
  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
  • Handfläche beschichtet
  • Öl- und fettresistente Innenhand
  • Strickbund
  • Gesandetes Griffprofil 

Material: 
  • Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung 
Gauge: 13 
Länge: 23–26 cm 
Farbe: grau-schwarz 
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Schnittschutzklasse EN 388:
Stufe 1
Schnittschutzklasse:
1
Schutz:
4121X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Ejendals
Schutzklasse:
2
Größe:
9
Farbe:
schwarz/gelb
Länge:
230-260 mm
Variante:
8803
Material:
Nitril / Polyvinylchlorid
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,54*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,91*
3 Tage
13
12
€ 9,95*
ab € 4,64*
€ 6,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 6,19*
2 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 6,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8803-7
ab € 4,01*
Ähnlich
Ejendals
8803/11
ab € 3,64*
Ähnlich
Ejendals
8803/8
ab € 3,61*
Ähnlich
Ejendals
8803
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.