Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8803 Infinity Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8803 Infinity Gr. 10
Tegera® 8803 Infinity Gr. 10
Tegera® 8803 Infinity Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2244969010
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8803
EAN/GTIN:
     7340118319001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Komfortabler Präzisionshandschuh für Arbeiten in fettiger und öliger Umgebung, Mikroschaumbeschichtung für besseren Grip, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest-Siegel.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-gelb
Material:
Nylon, Spandex, 18 gg, Nitril, wasserbasiertes PU
Anwendung:
Für Präzisionsarbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Dreiviertelbeschichtet, Strickbund
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,49*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,85*
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,22*
1 Tag
12
1
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 6,25*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 10,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8803-7
ab € 4,03*
Ähnlich
Ejendals
8803/11
ab € 3,75*
Ähnlich
Ejendals
8803/8
ab € 3,72*
Ähnlich
Ejendals
8803
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.