| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152546 Herst.-Nr.: 4250505601738 EAN/GTIN: 4250505601738 |
| |
|
| | |
| JAH Baumwollhandschuh 3203
Ausführung: - Mit Schichtel
- Farbe: Reinweiß
Material: Baumwolltrikot gebleicht
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | JAH | Größe: | 8 | Farbe: | weiß | Material: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeits handschuhe baumwolle gr8, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 8, Handschuh, JAH, Schutzhandschuh, Baumwolltrickot-Handschuh, GmbH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,80* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,53* | € 0,80* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,72* | € 0,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,34* | € 8,14008* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,98008* | € 9,76008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,49834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|