| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284017 Herst.-Nr.: 4250505601738 EAN/GTIN: 4250505601738 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Größe: 6–13 Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeitshandschuh baumwolle gr8, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 8, 3203, 30330008, Baumwolltrikot-Handschuh, FK_PREMIUM_Arbeitsschutz_2016/17_Online, Handschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,53* | € 0,80* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,53* | € 0,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,36004* | € 8,12004* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,34008* | € 9,31008* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,46008* | € 9,47004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|