| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8023049 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250505601738 |
| |
|
| | |
| JAH Baumwoll-Trikothandschuh, gebleicht Gr. 8, reinweiß Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 + A1 | Basis: | Handschuh | Branche: | chemische Industrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. I | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | Kontamination des Produkts | Stulpenform: | gerade | Verstärkung: | Schichtel | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. I | Größenspiegel: | 5-13 | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Verarbeitung Naht: | genäht | Material Handschuh: | Baumwolle (CO) | Materialverarbeitung: | gesäumt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Farbe Material Handschuh: | weiß | Zertifikate/Genehmigungen: | Oeko-Tex® Standard 100 | Farbton Material Handschuh: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeits handschuhe baumwolle gr8, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,79* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,53* | € 0,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,38008* | € 8,18004* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,43008* | € 9,53004* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,97* | € 9,85008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|