| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016757 Herst.-Nr.: 34405167 EAN/GTIN: 3245424051277 |
| |
|
| | |
| MAPA Chemikalienhandschuh Alto 405
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003 KMT, EN 421:2010
- Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
- Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon
- Länge: 330 mm
- Stärke: 0,70 mm
- Farbe: blau-gelb
Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung
Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung
Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 0 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 7 | Farbe: | blau-gelb | Normen: | EN 374, EN 388, EN 421 | Schutz: | EN 374: KMT / EN 388: 2.1.2.0 / EN 421 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Material: | Latex / Neopren / Textil | Hersteller: | MAPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Handschuhe, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,41* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,99* | € 2,85* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,20* | € 2,92* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|