Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Jung-Henkelmann Maurerkelle m. S-Hals 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55911
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     62618000
EAN/GTIN:
     4010496626185
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Maurerkelle mit S-Hals Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Flexibel Lackiertes Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
Jung
Abmessung:
180 mm
Ausführung:
Maurerkelle
Blattbreite vorne:
95 mm
Blattbreite hinten:
125 mm
Material Griff:
Buchenholz
Länge:
180 mm
Hersteller:
Jung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,35*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,73*
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 23,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,81*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,54*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.