Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 360G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 360G
MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 360G
Artikel-Nr.:
     1609-HE626180
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE626180
EAN/GTIN:
     4010496626185
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 360G

Die MAURERKELLE von JUNG aus der Produktreihe Tirol ist ein hochwertiges Werkzeug für professionelle Handwerker, die Präzision und Effizienz bei Mauer- und Putzarbeiten suchen. Mit ihrem einzigartigen S-Hals-Design und erstklassigen Eigenschaften ermöglicht sie die zuverlässige Verarbeitung von Mörtel und Putz.Eigenschaften:

Robuste Bauweise: Die MAURERKELLE ist aus hochwertigem Material gefertigt und verfügt über eine langlebige Konstruktion, die den Anforderungen professioneller Bauprojekte gerecht wird.S-Hals-Design: Das einzigartige S-Hals-Design erleichtert das Aufnehmen und Verteilen von Mörtel und Putz, wodurch ein effizientes Arbeiten ermöglicht wird.Komfortabler Holzgriff: Der ergonomisch gestaltete Holzgriff liegt angenehm in der Hand und bietet einen sicheren Griff für präzises Arbeiten.

Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Trapezförmig
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Mauerkelle
Produktreihe: Tirol
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 180 mm
Höhe des Produkts: 125 mm
Breite des Produkts: 95 mm
Gewicht Produkt: 360 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,38*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,76*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 23,15*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,48*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.