Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334846 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490497040 |
| |
|
| | |
| Ansell Handschuh ActivArmr 52-547
(ehemals: Hyd-Tuf 52-547)
Ausführung: - Mehrzweckhandschuh
- Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Guter Trockengriff
- Abriebfest
- Chromfrei
- Öl- und schmutzabweisend
- Sicherheitsstulpe
- Vernäht
- Länge: 280 mm
- Farbe: braun
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Handfläche imprägniert
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen
Weitere Informationen: | | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Zusätzliche Schutzfunktion: | ohne | Verarbeitung Naht: | genäht | Schutz: | EN 388: 3.1.1.1 | Größenspiegel: | 9, 10 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Innenverarbeitung: | gefüttert | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Internetfarbe: | braun | Farbe Material Handschuh: | weiß | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Baumwolle (CO) | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Besonderheit Material: | waschmaschinenfest | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Griffprofil: | glatt | Länge: | 280 mm | Gefährdung: | Schnitte | Verarbeitung Innenmaterial: | Baumwoll-Jerseyfutter | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3111 | Material Beschichtung: | Nitril | Farbbesonderheit: | ohne | Farbe Beschichtung: | braun | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Beschichtungsart: | imprägniert (Innenhand) | Normen: | EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Ansell | Farbe: | braun | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh Hyd-Tuf 52-547, 280mm, Gr. 10 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,66* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,47* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,28* | € 4,06* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 3,18* | € 4,11* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,66* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|