Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334843 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490497309 |
| |
|
| | |
| Ansell Montagehandschuh Easyflex 47-200
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend
- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund
- Länge: 272–289 mm
- Farbe: grün
Material: Träger: Interlock Baumwolle Beschichtung: Nitril
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung
Weitere Informationen: | | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Farbe Material Handschuh: | weiß | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Stulpenform: | gerade | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Internetfarbe: | grün | Stulpenart: | Strickbund | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Passform: | einseitig tragbar | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | Material Handschuh: | Baumwolle (CO) | Besonderheit Material: | fettabweisend | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Gefährdung: | Umgang mit rutschigem/fettiges Material | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Farbe: | grün | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2111 | Griffprofil: | glatt | Länge: | 270 mm | Farbbesonderheit: | ohne | Material Beschichtung: | Nitril | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Farbe Beschichtung: | grün | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Branche: | Maschinenbau | Verarbeitung Naht: | genäht | Zusätzliche Schutzfunktion: | ohne | Größenspiegel: | 6,5-10 | Kategorie: | Kat. II | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Schutz: | EN 388: 2.1.1.1.A | Normen: | EN 388, EN 420 | Variante: | mit Nitrilbeschichtung | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Ansell | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh Easy Flex47-200, Gr. 9 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 1,69* | € 2,23* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 1,70* | € 2,35* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,85* | € 2,41* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,94* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|