Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Crimpanschluss Buchseneinsatz 09 33 016 2702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-214761
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting Crimpanschluss Buchseneinsatz 09 33 016 2702 Kontaktausführung Buchse, Form rechteckig, Polzahl 16, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

4mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
16
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, HAN E, HAN ES, HAN ESS, HAN Größe 16, Kontaktbuchse, Kontakteinsatz, Steckverbindereinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,50*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,4706*
€ 7,5406*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 5,61061*
€ 7,73061*
Lager 5382
19
€ 5,80*
ab € 5,86*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,18*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,13*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,31*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,13*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,62*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,61*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,11*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,47*
Zubehör
Harting
19 30 016 1531
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.