Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierung 09 30 000 9901 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989909-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 000 9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierung 09 30 000 9901 Harting Inhalt: 1 St.

Kodierung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 2.81 g
mit Sperrbolzen
M3-Gewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300009901
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 000 9901
Produkt-Art:
Kodierung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 30 000 9901, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7150
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2887*
€ 0,3887*
3 Tage
80
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
3 Tage
2421
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,39*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Lager 102
177
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CR 20
ab € 0,52*
Ähnlich
Ilme
CR20D
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.