Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse Han® 16B-gs-M32 19 30 016 0527 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114798
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Harting Tüllengehäuse Han® 16B-gs-M32 19 30 016 0527 1St.

Tüllengehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Kategorie: Tüllengehäuse
Serie: Han® 16B
Besonderheiten: Kabelausgang seitlich + hohe Bauform + 2-Querbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: M32
Baugröße: 16 B
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: Han® 16B-gs-M32
Herst.-Teilenr.: 19 30 016 0527
Schutzart: IP65
Produkt-Art: Tüllengehäuse
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 19300160527
EAN: - - - - - - - - -
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 016 0527, Han® 16B-gs-M32, 414-4441, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,12*
€ 15,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2233*
€ 15,2633*
8 Tage
80
€ 6,95*
ab € 11,9623*
€ 16,1723*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 45,41*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,63*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,87*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,78*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,44*
Zubehör
Harting
19300161231
ab € 11,72*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.