Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 16B-asg1-LB-21 09 30 016 1250 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741481-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse Han® 16B-asg1-LB-21 09 30 016 1250 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 1250
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-asg1-LB-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 1250, Han® 16B-asg1-LB-21, 363-8248, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 12,54*
€ 17,10*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,6214*
€ 17,2214*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 13,0254*
€ 17,3654*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 17,78*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,62*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,73775*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,79*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,37*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,63*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,94*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,44*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,6459*
Zubehör
Harting
09320323101
ab € 13,52*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.