Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16-gs-R-M32 19 30 016 0547 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749573-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Leitungseinführung
Tüllengehäuse Han® 16-gs-R-M32 19 30 016 0547 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: M32 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16
Gewinde-Maß:
M32
Herst.-Teilenr.:
19 30 016 0547
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16-gs-R-M32
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 016 0547, Han® 16-gs-R-M32, 844-3290, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,59*
€ 18,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 18,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,7416*
€ 18,3616*
7 Tage
43
€ 6,95*
ab € 14,5447*
€ 19,3947*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,65*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 36,23*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,65*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,91*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,31*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,65*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,63*
Zubehör
Harting
09 38 042 3001
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.