Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-16 09 30 016 0260 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749286-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-16 09 30 016 0260 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: 2 x PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Kabelausgänge seitlich,hohe Bauform mit Kunststoffkappe,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
2 Kabelausgänge seitlich | hohe Bauform mit Kunststoffkappe | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Gewinde-Maß:
2 x PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0260
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-asg1-LB-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 30 016 0260, Han® 16A-asg1-LB-16, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,67*
€ 24,06*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,7304*
€ 24,1804*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 26,85*
€ 3,90*
ab € 19,91*
€ 27,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,62*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,37*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,63*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,94*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,44*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,09*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
Zubehör
Harting
09 38 042 3001
ab € 15,67*
Zubehör
Harting
19 30 016 1531
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.