Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16-gs-21 09 30 016 0520 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749374-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 16-gs-21 09 30 016 0520 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0520
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16-gs-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0520, Han® 16-gs-21, 181-0735, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,75*
€ 14,52*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,8022*
€ 14,6422*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,09282*
€ 14,82282*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,10*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,63*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,58*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,44*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.