Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussgewindedichtring Pg29 987H/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133635
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987H/29
EAN/GTIN:
     4011126186123
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29
Kleinhuis Anschlussgewindedichtring Pg29 987H/29 Ausführung Flachdichtring, Innendurchmesser 37mm, Stärke 3mm, Werkstoff Kunststoff, Passend zu Gewindemaß PG 29, Anzahl der Durchführungen 1, Dichtring für Anschlussgewinde, halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Passend zu Gewindemaß PG:
29
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,51*
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,976*
€ 1,576*
€ 5,95*
ab € 1,23581*
€ 1,92581*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,64304*
Ähnlich
HKL
ab € 1,37*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
ab € 2,87*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.