Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG29 3mm 1Durchf 987H/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194J26
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186123
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29
Dichtring PG29 3mm 1Durchf 987H/29
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
44 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Innendurchmesser:
37 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,976*
€ 1,556*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,22581*
€ 1,93581*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93581*
€ 2,30361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69581*
€ 2,01801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56581*
€ 1,86331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50581*
€ 1,79191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41581*
€ 1,68481
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22581*
€ 1,45871
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.