Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG7 2mm 1Durchf 987H/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring PG7 2mm 1Durchf 987H/07
Artikel-Nr.:
     262-B194J20
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186185
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x17x4
Dichtring PG7 2mm 1Durchf 987H/07
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Innendurchmesser:
12.3 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg7, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2243*
€ 0,3643*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,2912*
€ 0,4812*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,36464*
€ 0,60464*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60464*
€ 0,71952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48464*
€ 0,57672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47464*
€ 0,56482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42464*
€ 0,50532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41464*
€ 0,49342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36464*
€ 0,43392
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.