Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG21 2mm 1Durchf 987H/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194J25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126186130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring PG21 2mm 1Durchf 987H/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
33.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
28.2 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65304*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08304*
€ 1,28882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97304*
€ 1,15792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86304*
€ 1,02702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84304*
€ 1,00322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81304*
€ 0,96752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65304*
€ 0,77712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2491*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3791*
Ähnlich
HKL
ab € 0,976*
Ähnlich
HKL
ab € 1,435*
Ähnlich
HKL
ab € 3,145*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8744*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.