Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG36 3mm 1Durchf 987H/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194J27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186116
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring PG36 3mm 1Durchf 987H/36
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
55 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Innendurchmesser:
47 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4351*
€ 2,2451*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,79968*
€ 2,81968*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81968*
€ 3,35542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42968*
€ 2,89132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33968*
€ 2,78422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23968*
€ 2,66522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12968*
€ 2,53432
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79968*
€ 2,14162
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.