Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring Pg29 987H/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75859345
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987H/29
EAN/GTIN:
     4011126186123
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg29

Anschlussgewindedichtring Pg29 987H/29

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, hält hohen Temperaturen stand, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 29 Außen-Ø D1 : 44 mm Innen-Ø D2 : 37 mm Höhe H : 3 mm Einsatztemperaturbereich : -50°C bis 250°C Werkstoff : asbestfreier Faserverbundwerkstoff Farbton : grün
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,15*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9291*
€ 1,1591*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,976*
€ 1,576*
1
€ 5,95*
ab € 1,23581*
€ 1,92581*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1591*
€ 1,37933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0991*
€ 1,30793
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9291*
€ 1,10563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3191*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3391*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,64304*
Ähnlich
HKL
ab € 1,365*
Ähnlich
HKL
ab € 3,005*
Ähnlich
HKL
ab € 2,87*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.