Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG9 2mm 1Durchf 987H/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis 987H/09 Anschlussgewinde-Dichtring PG9
Kleinhuis 987H/09 Anschlussgewinde-Dichtring PG9
Artikel-Nr.:
     262-B194J21
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186178
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Dichtring PG9 2mm 1Durchf 987H/09
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
18.8 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Innendurchmesser:
14.8 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3007*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,47*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3706*
€ 0,4806*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,3754*
€ 0,6154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4354*
€ 0,51813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.