Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG48 3mm 1Durchf 987H/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring PG48 3mm 1Durchf 987H/48
Artikel-Nr.:
     262-B194J29
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126186093
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring PG48 3mm 1Durchf 987H/48
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
69 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
59.3 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,8974*
€ 4,3174*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,6602*
€ 5,3602*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,60826*
€ 6,65826*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65826*
€ 7,92333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06826*
€ 7,22123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92826*
€ 7,05463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71826*
€ 6,80473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38826*
€ 6,41203
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60826*
€ 5,48383
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
ab € 0,31*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.