Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube Pg11 248/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-131873
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     248/11
EAN/GTIN:
     4011126136814
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube Pg11 248/11 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 10mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche sonstige, Halogenfrei, Farbe lichtgrau, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube ehemals DIN 46320, mit Pg-Außengewinde nach DIN 40430
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Kunststoffdruckschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1203*
€ 0,1753*
1
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,181*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,205*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1652*
€ 0,2652*
1
€ 5,95*
ab € 0,20915*
€ 0,32915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9305*
Ähnlich
HKL
ab € 6,39*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.