Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG36 lgr hfr PS 248/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG36 lgr hfr PS 248/36
Artikel-Nr.:
     262-B194F65
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136715
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG36 lgr hfr PS 248/36
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,74*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,1378*
€ 1,7478*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4553*
€ 2,2153*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,86845*
€ 2,81845*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81845*
€ 3,35396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66845*
€ 3,17546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54845*
€ 3,03266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38845*
€ 2,84226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31845*
€ 2,75896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86845*
€ 2,22346
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9305*
Ähnlich
HKL
ab € 6,39*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.