Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 lgr hfr PS 248/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136791
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 lgr hfr PS 248/13
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1694*
€ 0,2394*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1716*
€ 0,2416*
1
€ 5,46*
ab € 0,16*
€ 0,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,25299*
€ 0,40299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40299*
€ 0,47956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36299*
€ 0,43196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35299*
€ 0,42006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31299*
€ 0,37246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30299*
€ 0,36056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25299*
€ 0,30106
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,113*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9205*
Ähnlich
HKL
ab € 6,39*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.