Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG48 lgr hfr PS 248/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckschraube PG48 248/48
Kleinhuis Druckschraube PG48 248/48
Artikel-Nr.:
     262-B194F67
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136692
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG48 lgr hfr PS 248/48
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
18.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,39*
€ 9,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3964*
€ 9,1864*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0752*
€ 11,5752*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,40247*
€ 14,71247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71247*
€ 17,50784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70247*
€ 17,49594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73247*
€ 16,34164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07247*
€ 15,55624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66247*
€ 15,06834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40247*
€ 12,37894
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9305*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.