Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG11 lgr hfr PS 248/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194E71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136814
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG11 lgr hfr PS 248/11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1483*
€ 0,1733*
1
€ 5,46*
ab € 0,139*
€ 0,184*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,175*
€ 0,234*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1952*
€ 0,2652*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,24915*
€ 0,33915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33915*
€ 0,40359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29915*
€ 0,35599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28915*
€ 0,34409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25915*
€ 0,30839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24915*
€ 0,29649
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1823*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,01*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 6,61*
Ähnlich
HKL
ab € 8,30*
Ähnlich
HKL
ab € 0,139*
Ähnlich
HKL
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.