Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG42 lgr hfr PS 248/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG42 lgr hfr PS 248/42
Artikel-Nr.:
     262-B194F66
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126188899
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG42 lgr hfr PS 248/42
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
18.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 7,28*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,9305*
€ 7,3005*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,2201*
€ 9,1501*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,01969*
€ 11,65969*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65969*
€ 13,87503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91969*
€ 12,99443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52969*
€ 12,53033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00969*
€ 11,91153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74969*
€ 11,60213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,01969*
€ 9,54343
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 6,39*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.