Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG16 lgr hfr PS 248/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube Pg16 248/16
Druckschraube Pg16 248/16
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B194E72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136784
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG16 lgr hfr PS 248/16
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1694*
€ 0,2394*
1
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,27*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2192*
€ 0,3492*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,2784*
€ 0,4484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,95*
Ähnlich
HKL
ab € 6,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.