Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 11, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40055520
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126136814
EAN/GTIN:
     4011126136814
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Druckschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 11 Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 19 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), 248/11, 24811, 4011126136814, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Kabel-/Schla, Kabel-/Schlauchdurchführung, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsdruckschraube, Schraube, Verschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304657, 304657
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1203*
€ 0,1753*
1
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,181*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,205*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1652*
€ 0,2652*
1
€ 5,95*
ab € 0,20915*
€ 0,32915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1694*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 1,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9305*
Ähnlich
HKL
ab € 6,39*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.