Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 lgr hfr PS 248/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG21 lgr hfr PS 248/21
Artikel-Nr.:
     262-B194E73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126136753
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 lgr hfr PS 248/21
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
13.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2784*
€ 0,3984*
100
€ 5,00*
ab € 0,2791*
€ 0,3991*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3605*
€ 0,5805*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,4596*
€ 0,7396*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6196*
€ 0,73732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1211*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1511*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9158*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1306*
Ähnlich
HKL
ab € 4,9505*
Ähnlich
HKL
ab € 6,3716*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1209*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.