Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-587004 Herst.-Nr.: 100130 EAN/GTIN: 7322540465341 |
| |
|
| | |
| SCA Hygiene Tork Advanced Innenabrollung 415 Mini einlagig weiß
Universaltuch mit hoher Saugkraft für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen - Abmessungen der Rolle: LB 120 m x 21,5 cm, Rollen-Ø 14 cm
- Material einlagig, Farbe weiß
- Handtücher ideal für hoch frequentierte Bereiche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, handtuchrollen, Ärztekrepp, Ärzterolle, Liegenrollen, Tissue |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 11 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,16* | € 6,60* | | | | | 3 Tage | | | 11 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,23546* | € 8,07* | | | | | | | | 11 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,84546* | € 8,69546* | | | | | | | | 11 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,81546* | € 8,69546* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,32* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|